Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Plus
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Plus
Artikel-Nr.:
     415-flex385.190
Hersteller:
     Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
     385.190
EAN/GTIN:
     4030293158382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® WSE 7 Vario Plus

Die neue Handy-Giraffe® WSE 7 Vario ist Teil eines einzigartigen Systems zur Wand- und Deckenbearbeitung. Sie ist leicht, handlich und damit bestens für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstelllen geeignet. Ausgestattet mit dem einzigartigen Wechselkopfsystem ermöglicht die neue Handy-Giraffe® neben der Flächenbearbeitung auch das randnahe Schleifen.

  • für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstellen geeignet
  • ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung

Produktbeschreibung:

  • Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
  • komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube
  • 3-fach Wirkschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
  • Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
  • mit Wechselkopfsystem für Rund- und Dreieckschleiferkopf für randnahe Bearbeitung
  • effektive Absaugung verhindert schnelles Zusetzen des Schleifmittels - ermöglicht staubfreies Arbeiten
  • Rundschleifkopf passt sich Unebenheiten perfekt an , durch den gefedert, gelagerten Bürstenkranz
  • Schleifteller mit Klettbelag
  • definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme. 710 Watt
  • Leistungsabgabe. 420 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 600 - 1800 / min
  • Leerlaufdrehzahl Eckschleifer: 1800 - 5400 mm
  • Abmessungen (LxBxH): 330 x 120 x 170 mm
  • Gewicht: 2,8 kg

Lieferumfang:

  • 1 Rundschleiferkopf
  • 1 Klett-Schleifteller soft
  • 1 Dreieckschleiferkopf
  • Klett-Schleifpapier Select, rund - 1 x P 60, 80, 100, 220
  • Klett-Schleifpapier Select, dreieckig - 1 x P 60, 80, 100, 220
  • 1 Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: Flex, Wandschleifer, Deckenschleifer, Schleifer, schleifen, verschleifen, Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackiervorbereitung, Polierarbeiten, reinigen, polieren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 540,50*
Lager 415
Frei Haus
ab € 513,43*
€ 581,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,64*
€ 656,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
377848
ab € 20,12*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
354988
ab € 28,29*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
350362
ab € 25,61*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
352306
ab € 25,61*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
366862
ab € 25,61*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
350370
ab € 29,83*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
350346
ab € 133,59*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
354953
ab € 81,39*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
389986
ab € 91,00*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
388289
ab € 154,64*
Zubehör
Innensechskantschlüssel SW 5
Flex Elektrowerkzeuge
115.460
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG