Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Winkelschleifer L 10-10 125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-flex385.123
Hersteller:
Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
385.123
EAN/GTIN:
4030293160460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Winkelschleifer L 10-10 125
Produktbeschreibung:
Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
mit 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
mit Schutzgitter am Winklekopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker
werkzeugloes verstellbare Schutzhaube
Zusatzhandgriff
Spindelarretierung
Technische Daten:
max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 10.000 / min
Leistungsaufnahme: 1010 Watt
Leistungabgabe: 600 Watt
Werkzeugaufnahme: M 14
Gewicht: 2,2 kg
Lieferumfang:
1 Schutzhaube schleifen
1 Handgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter M 14
1 Stirnlochschlüssel
... >
Elektrowerkzeuge
>
Flex Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Flex
,
Winkelschleifer
,
Zweihand-Winkelschleifer
,
schleifen
,
115
,
125
,
150
,
180
,
231
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 82,12*
€ 87,40*
Lager 102
17 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 75,53*
€ 87,86*
Lager 245
11 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,90*
–
€ 93,06*
Lager 415
pro Stück
€ 6,95*
ab € 90,43*
€ 105,76*
Lager 329
3 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 112,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flex FIXTEC-Mutter M14 Nr. 313459
Flex Elektrowerkzeuge
313459
ab € 28,21*
Zubehör
Flex GU-C D125-40/1 Nr. 385425
Flex Elektrowerkzeuge
385425
ab € 17,93*
Zubehör
Flex Koffer für L33 / L34 Nr. 303224
Flex Elektrowerkzeuge
303224
ab € 35,49*
Zubehör
Flex Mutter, Schnellspann- SDS-Clic Nr. 253049
Flex Elektrowerkzeuge
253049
ab € 46,50*
Zubehör
Flex TK-L 360x228x135 Nr. 376094
Flex Elektrowerkzeuge
376094
ab € 28,85*
Zubehör
Flex TKE L3709/L10-10/LE9-10 Nr. 378305
Flex Elektrowerkzeuge
378305
ab € 4,87*
Zubehör
Handgriff L3709
Flex Elektrowerkzeuge
335.274
ab € 4,68*
Zubehör
Schutzhaube LE 9-10 125
Flex Elektrowerkzeuge
358.029
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG