Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Muffe D: 27 mm für ODE, ORE, OSE, VC und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muffe antistatisch, Ø 27 mm
Muffe antistatisch, Ø 27 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex382736
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     382736
EAN/GTIN:
     4030293157064
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Muffe Industriesauger

Produktbeschreibung:

  • passend zu: ODE 2-100 EC/-Set, ORE 2-125 EC/-Set, OSE 2-80 EC/-Set, VC 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L AC/-Set/MC, VCE 33 M AC/-Set, VCE 44 H AC/-Kit, VCE 44 L AC/-Set und VCE 44 M AC/-Set
  • passend für Saugschlauch 379.395
  • mit Innengewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm
Typ:
Muffe
Weitere Suchbegriffe: flex elektrowerkzeuge ersatzteile, muffe industriesauger, Antistatik-Muffe, Flex, Handgriff, Innensechskantschlüssel, Schleifteller elastisch, Spannflansch, Spannmutter, Stirnloschschlüssel, Tellerbürste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 18,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 18,08*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,05*
€ 20,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 26,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
333026
ab € 0,94*
Ähnlich
FLEX
477613
ab € 78,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.