Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 150, D: 115 mm, 50 Stück für L, LE, RE, SFE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 150, Ø 115 mm
Klett-Schleifpapier PURFLEX, P 150, Ø 115 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex381268
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     381268
EAN/GTIN:
     4030293156326
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für Holz- und Metallbearbeitung
  • für Saniermaschine
  • für Flachkopfschleifer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
P 150
passend für:
L 8-11 115
Typ:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 43,49*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,37*
€ 48,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,25*
€ 57,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
381.195
ab € 22,45*
Ähnlich
FLEX
400459
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.