Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 100, 80 x 133 mm, 50 Stück für OSE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 100, 80 x 133 mm
Klett-Schleifpapier SELECTFLEX, P 100, 80 x 133 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex380784
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     380784
EAN/GTIN:
     4030293156104
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet zum Sannieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Körnung:
P 100
Länge:
133 mm
passend für:
OSE 2-80 EC, OSE 2-80 EC Set
Typ:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,65*
€ 29,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 31,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,74*
€ 35,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380.741
ab € 27,47*
Ähnlich
FLEX
380.857
ab € 30,61*
Ähnlich
FLEX
531928
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.