Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winkelschleifer LE 9-10 125 im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer LE 9-10 125 im Koffer
Winkelschleifer LE 9-10 125 im Koffer
Artikel-Nr.:
     415-flex378.313
Hersteller:
     Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
     378.313
EAN/GTIN:
     4030293153882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider

Winkelschleifer LE 9-10 125 im Koffer

Einsatzbereich:

  • eignet sich für die Stahl-/Metallbearbeitung, am Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe

Produktbeschreibung:

  • aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
  • Mikroprozessor-Elektronic: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
  • Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
  • mit 2-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
  • werkzeugloes verstellbare Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • Kickback-Stop, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab

Technische Daten:

  • max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 6.000-10.000 / min
  • Leistungsaufnahme: 900 Watt
  • Leistungabgabe: 500 Watt
  • Werkzeugaufnahme: M 14
  • Gewicht: 1,90 kg

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube Ø 125 mm
  • 1 Handgriff
  • 1 Spannflansch
  • 1 Spannmutter M 14
  • 1 Stirnlochschlüssel
  • 1 Kunststoff-Tragekoffer mit Einlage
Weitere Suchbegriffe: Flex, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer, schleifen, 115, 125, 150, 180, 231
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 121,26*
7 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 117,35*
€ 124,86*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 116,85*
€ 136,24*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 122,22*
€ 142,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
313459
ab € 28,21*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
385425
ab € 17,93*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
303224
ab € 35,49*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
253049
ab € 46,50*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
376094
ab € 28,85*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
378305
ab € 4,87*
Zubehör
Zusatzhandgriff für Winkelschleifer, Gewinde M 10
Flex Elektrowerkzeuge
335.274
ab € 4,68*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
358.029
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG