Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleif-Vlies Top A 80, D: 100 x 100 mm für BSE 14-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleif-Vlies Top A 80, Ø 100 x 100 mm
Schleif-Vlies Top A 80, Ø 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex377910
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     377910
EAN/GTIN:
     4030293153714
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze

Produktbeschreibung:

  • passend für: BSE 14-3 100, BSE 14-3 100 Set und BSE 14-3 INOX Set
  • für Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing und Alu
  • zum Reinigen, Satinieren und Glätten
  • elastische Vlieswalze mit Hochleistungsvlies
  • höchste Standzeit und hohe Schleifleistung verkürzen die Schleifzeit
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Körnung:
A 80
passend für:
BSE 14-3
Typ:
Schleifvlies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,87*
€ 49,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,90*
€ 49,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 49,71*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,08*
€ 58,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
250.509
ab € 13,66*
Ähnlich
FLEX
256.973
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.