Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Winkelschleifer LE 14-7 125 INOX Set, 19-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-flex364.614
Hersteller:
Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
364.614
EAN/GTIN:
4030293143258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Winkelschleifer LE 14-7 125 INOX Set, 19-teilig
Produktbeschreibung:
VR-Mikroprozessor-Elektronic: mit Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich, vermeidet Blaufärbung und Verzug durch Hitze-Entwicklung
komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Metallstäube, 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
werkzeugloes verstellbare Schutzhaube
SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
Spindelarretierung
Technische Daten:
max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
max. Polierkörper-Ø: 160 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.100 - 7.500 / min
Leistungsaufnahme: 1400 Watt
Leistungabgabe: 880 Watt
Werkzeugaufnahme: M 14
Gewicht: 2,40 kg
Lieferumfang:
Winkelschleifer LE 14-7 125 INOX
1 Schutzhaube Ø 125 mm
1 SoftVib-Handgriff
1 FixTec-Schnellspannmutter M 14
1 Fächerschleifscheibe P 60
1 Kehlnahtscheibe 6 A medium
1 SC-VL Polierfächerscheibe medium
1 SC-Vlies Klettscheibe coarse
1 SC-Vlies Klettscheibe medium
1 SC-Vlies Klettscheibe very fine
1 PyraFLEX A 160
1 PyraFLEX A 65
1 PyraFLEX A 45
1 PyraFLEX A 30
3 PolishFLEX Disc
1 Schleifteller Klett Hook
1 Poli Set Mini
1 Koffereinlage
1 Kunststoff-Tragekoffer
... >
Elektrowerkzeuge
>
Flex Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Flex
,
Winkelschleifer
,
Zweihand-Winkelschleifer
,
schleifen
,
115
,
125
,
150
,
180
,
232
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 277,30*
Lager 415
Frei Haus
ab € 253,00*
€ 287,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flex Endpoliturcreme 1 Kg Nr. 255006
Flex Elektrowerkzeuge
255006
ab € 14,01*
Zubehör
Flex Fächerschleifsch.125x22,23,P80 Nr. 349933
Flex Elektrowerkzeuge
349933
ab € 24,75*
Zubehör
Flex Fächerschleifsch.25x22,23,P60 Nr. 349925
Flex Elektrowerkzeuge
349925
ab € 24,75*
Zubehör
Flex GlossFLEX Disc, D 125 Nr. 364606
Flex Elektrowerkzeuge
364606
ab € 27,51*
Zubehör
Flex Kehlnaht-Disc Ø125, mittel, 6A Nr. 358711
Flex Elektrowerkzeuge
358711
ab € 170,89*
Zubehör
Flex Klett-Schleifteller D125, M14 Nr. 364584
Flex Elektrowerkzeuge
364584
ab € 12,65*
Zubehör
Flex Nachschleifpaste blau 700 GR Nr. 255005
Flex Elektrowerkzeuge
255005
ab € 6,00*
Zubehör
Flex Poli-Set mini white/blue/creme Nr. 365041
Flex Elektrowerkzeuge
365041
ab € 9,83*
Zubehör
Flex PyraFLEX-Disc Ø125, A160, K120 Nr. 364592
Flex Elektrowerkzeuge
364592
ab € 36,57*
Zubehör
Flex PyraFLEX-Disc Ø125, A30, K600 Nr. 358819
Flex Elektrowerkzeuge
358819
ab € 36,57*
Zubehör
Flex PyraFLEX-Disc Ø125, A45, K400 Nr. 358800
Flex Elektrowerkzeuge
358800
ab € 36,57*
Zubehör
Flex PyraFLEX-Disc Ø125, A65, K280 Nr. 358797
Flex Elektrowerkzeuge
358797
ab € 36,57*
Zubehör
Flex SC-Vliesdisc Ø125, grob, braun Nr. 358614
Flex Elektrowerkzeuge
358614
ab € 33,83*
Zubehör
Flex Trennsch.Edelst.125x1x22,23 Nr. 349836
Flex Elektrowerkzeuge
349836
ab € 13,38*
Zubehör
Flex Vliesfächer-Ø125,mittel,rot Nr. 358606
Flex Elektrowerkzeuge
358606
ab € 27,09*
Zubehör
Flex Vorschleifpaste weiß 700 GR Nr. 255004
Flex Elektrowerkzeuge
255004
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG