Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKD-Schleifteller D: 125 mm für LD und LDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PKD-Schleifteller Ø 125 x 22,2 mm
PKD-Schleifteller Ø 125 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex359416
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     359416
EAN/GTIN:
     4030293142961
Datenblatt
Suchbegriffe:
PKD-Schleifscheiben
PKD-Schleifteller
pkd-schleifteller ø 125 mm
pkd schleifscheiben

Produktbeschreibung:

  • passend für: LD 16-8 125 R, Kit E-Jet, LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet, LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II, LD 18-7 125 R, Kit E-Jet, LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet, LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet, LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet, LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet, LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II
  • die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen auf mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Ölfarben und Latexfarben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: Diamantschleifteller, Fixierungs-Pads, Flex, Fräskopf komplett, Hartmetallschleifteller, HM-Fräsräder, HSS-Schneidräder, Werkzeugkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 139,20*
€ 170,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 170,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 170,37*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 216,62*
€ 261,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
406.015
ab € 138,61*
Ähnlich
FLEX
418.943
ab € 171,25*
Ähnlich
FLEX
420.425
ab € 200,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.