Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex358819 Herst.-Nr.: 358819 EAN/GTIN: 4030293142503 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - als Vorbereitung zum Polieren
- Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit
- verbessert die Oberflächenqualität, ehöht die Standzeit
- für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen
- zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl, Aufbau eines Schliffbildes nach definierten Qualitätskriterien(Optik, Rauhtiefe)
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | Körnung: | K 600 | passend für: | LE 14-7 125 INOX | Typ: | Schleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 43,72* | € 57,04* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 43,94* | € 57,06* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,09* | € 57,16* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 54,33* | € 69,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,433* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|