Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehlnahtscheibe 3S fein, D: 125 x 6 x 22,2 mm, 10 Stück für L, LB, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kehlnahtscheibe 3S fine, Ø 125 x 6 x 22,2 mm
Kehlnahtscheibe 3S fine, Ø 125 x 6 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex358703
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     358703
EAN/GTIN:
     4030293142404
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 1506 VR, L 3406 VRG, LB 17-11 125, LBE 17-11 125 und LE 14-7 125 INOX
  • zum Verschleifen von Schweißnähtenund Entfernen von Anlauffarben
  • hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang
  • perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehlnähten
  • ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle
  • Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kehlnahtscheibe, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, grobreinigungsscheibe 125mm, CERAFLEX, Fächerschleifscheibe, Flex, Klett-Schleifpapier PURFLEX, Klett-Schleifteller, Polierfächerscheibe, Trennscheibe, ZIRCOFLEX
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 189,16*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,05*
€ 189,28*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,22*
€ 195,73*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,70*
€ 292,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
358.614
ab € 41,41*
Ähnlich
FLEX
364.592
ab € 43,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.