Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfächerscheibe SC-VL, medium, D: 125 x 22,2 mm, 5 Stück für L,LB,LBE,LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierfächerscheibe SC-VL, medium, Ø 125 x 22,2 mm
Polierfächerscheibe SC-VL, medium, Ø 125 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex358606
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     358606
EAN/GTIN:
     4030293142312
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller

Produktbeschreibung:

  • für Winkelschleifer L 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, L 15-11 125, L 1506 VR, L 3406 VRG, LB 17-11 125, LB 125 18.0-EC, LB 125 18.0-EC/5.0 Set, LB 125 18.0-EC C, LBE 17-11 125, LBE 125 18.0-EC, LBE 125 18.0-EC/5.0 Set, LBE 125 18.0-EC C, LE 9-11 125, LE 9-11 125 L-BOXX, LE 14-7 125 INOX und LE 15-11 125
  • zur effizienten Bearbeitung von Metallen und Edelstahl
  • für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
  • zum Entfernen von Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzern
  • bombiert
  • Schweißnähte vorbereiten, verschleifenund nachpolieren
  • entfernen von leichte Beschädigungen und Kratzern
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Polierscheibe
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopteller, flex 125mm fächerschleifscheibe, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, CERAFLEX, Flex, Kehlnahtscheibe, Klett-Schleifpapier PURFLEX, Klett-Schleifteller, Polierfächerscheibe, Trennscheibe, ZIRCOFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 45,72*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 39,42*
€ 51,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
349909
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.