Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kehlnahtscheibe 6A medium, Ø 125 x 6 x 22,2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kehlnahtscheibe 6A medium, Ø 125 x 6 x 22,2 mm
Kehlnahtscheibe 6A medium, Ø 125 x 6 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex358.711
Hersteller:
     Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
     358.711
EAN/GTIN:
     4030293142411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe

Kehlnahtscheibe 6A medium, Ø 125 x 6 x 22,2 mm

Einsatzbereich:

  • Anwendungen: Reinigen, Entfernen von Lacken, Flugrost, Entgraten, Finishen

Produktbeschreibung:

  • für Winkelschleifer
  • Vlieskompaktscheibe aus verpressten Faservliesschichten für ein perfektes Oberflächenfinish
  • geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen, hochlegierten Stählen u. Titan-Legierungen, feinstschleifen zur Poliervorbereitung
  • besonders gut geeignet zur Kehlnahtbearbeitung, Anlauffarben werden durch die relativ kühle Bearbeitung vermieden
  • sehr lange Standzeit

Technische Daten:

  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22,2 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Korn: 6A medium
Weitere Suchbegriffe: Flex, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer, schleifen, 115, 125, 150, 180, 230
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 189,28*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 170,89*
€ 197,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,03*
€ 234,47
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 184,27*
€ 219,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,74*
€ 213,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,89*
€ 203,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
349011
ab € 20,12*
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
349038
ab € 20,93*
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
349046
ab € 13,38*
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
349054
ab € 28,98*
Ähnlich
Flex Elektrowerkzeuge
358703
ab € 158,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG