Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifteller gedämpft M14, D: 125 mm für L, LE, PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klett-Teller gedämpft M14, Ø 125 mm
Klett-Teller gedämpft M14, Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex350737
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     350737
EAN/GTIN:
     4030293137028
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Produktbeschreibung:

  • für Winkelschleifer L 1503 VR, L 1506 VR,L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, PE 14-1 180, PE 14-2 150, PE 14-2 150 P-Set, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, PE 150 18.0-EC, PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set und PE 150 18.0-EC/5.0 Set
  • 12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln
  • gedämpft
  • bis max.: 10.000 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: flex schleifteller, haftstützteller, CERAFLEX, Fächerschleifscheibe, Flex, Kehlnahtscheibe, Klett-Schleifpapier PURFLEX, Klett-Schleifteller, Polierfächerscheibe, Trennscheibe, ZIRCOFLEX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,21*
€ 20,25*
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 20,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 20,28*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,87*
€ 23,77*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
231.983
ab € 10,74*
Ähnlich
FLEX
240.311
ab € 12,86*
Ähnlich
FLEX
364.584
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.