Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantjet-Diamanttrennscheibe Premium D: 125 x 22,2 mm für L/B/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantjet-Diamanttrennscheibe Premium Ø 125 x 22,2 mm
Diamantjet-Diamanttrennscheibe Premium Ø 125 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex349038
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     349038
EAN/GTIN:
     4030293135420
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektrowerkzeug Ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend zu: L 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, L 15-11 125, LB 17-11 125, LB 125 18.0-EC / 5.0 Set / C, LBE 17-11 125, LBE 125 18.0-EC / 5.0 Set / C, LE 9-11 125/L-BOXX, LE 15-11 125
  • geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein
  • schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment
  • sehr präzise und geräuscharm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, 125x22,23mm diamanttrennscheibe, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Absaughauben-Set, Diamantjet-Diamanttrennscheib, Flex, Schutzhaube, Schutzhauben-Deckel, Spannzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,46*
€ 34,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,62*
€ 34,42*
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 34,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 38,37*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,07*
€ 39,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
349.046
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.