Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

2-Gang-Kernbohrmaschine BH 612 VR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Gang-Kernbohrmaschine BH 612 VR
2-Gang-Kernbohrmaschine BH 612 VR
Artikel-Nr.:
     415-flex333.255
Hersteller:
     Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
     333.255
EAN/GTIN:
     4030293127432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Trockenbohrmaschine
kernbohrgeräte trocken

2-Gang-Kernbohrmaschine BH 612 VR

Einsatzbereich:

  • ideal zum Bohren im Trockenbereich

Produktbeschreibung:

  • VR-Mikroprozessor-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
  • langer Zusatzhandgriff in Raststufen verdrehbar, mit Verdrehsicherung, zur Aufnahme hoher Drehmomente im Freihandbetrieb
  • Sicherungsrutschkupplung schützt bei blockierender Bohrkrone
  • Spannhals 53 mm Durchmesser, für den Einsatz im Bohrständer geeignet
  • durch mechanisches 2-Gang-Getriebe und variable, elektrische Drehzahleinstellung, optimale Drehzahl für einen großen Ø-Bereich

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 1500 Watt
  • Leistungsabgabe: 1000 Watt
  • Maschinenanschluss: 5/8" - 16 UN
  • Lastdrehzahl 1./2. Gang: 0-1000 / 0-2500 / min
  • max. Bohr-Ø Mauerwerk: 120 mm
  • Gewicht: 4,10 kg

Lieferumfang:

  • 1 Handgriff
  • 1 Einmaulschlüssel SW 22
  • 1 Bohrtiefenanschlag
  • 1 Spannschelle mit Raststufen
  • 1 Kunststoff-Tragekoffer
Weitere Suchbegriffe: Flex, Kernbohrmaschine, Kernbohrungen, Trockenbohrungen, Tockenkernbohrung, bohren, Sacklochbohrer, Dübelbohreinheit, Bohrständer, Wasserdruckbehälter, Mauerwerk, Beton, Kalksandstein, Klinker, abrasive Materialien, Heizungsbau, Kaminbau
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 459,66*
Lager 415
Frei Haus
ab € 437,74*
€ 494,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,10*
€ 560,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,74*
€ 520,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
255424
ab € 18,73*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
340081
ab € 5,92*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349151
ab € 128,69*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349178
ab € 205,83*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349143
ab € 104,77*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349100
ab € 46,41*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349127
ab € 81,39*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349062
ab € 44,62*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349119
ab € 58,24*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349135
ab € 97,27*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
349070
ab € 56,35*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
340243
ab € 144,17*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
340235
ab € 18,89*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
340227
ab € 24,31*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
340200
ab € 46,83*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
259491
ab € 93,08*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
329908
ab € 52,14*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
255468
ab € 17,11*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
340146
ab € 15,83*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
340111
ab € 17,47*
Zubehör
Detailbild
Flex Elektrowerkzeuge
340162
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG