Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex323071 Herst.-Nr.: 323071 EAN/GTIN: 4030293121522 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Anstriche und wenig abrasive Materialien: thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffitis, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche
- gewichtsoptimiert
- mit Flex-Formflansch
- mit schräg gestelltem Diamantsegment für ein wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt
- durch groß dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel
- das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt
- das Zusetzen und Überhitzern der Segmente wird verhindert, der Verschleiß reduziert
- besonders leicht und schont den Antrieb
- nicht für die Kantenbearbeitung geeignet
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Diamant-Schleifteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,08* | € 180,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,33* | € 180,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,61* | € 180,58* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,28* | € 278,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|