Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleif-Polierpad S 2500, D: 125 mm für LE und ORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleif-Polierpad S 2500, Ø 125 mm
Schleif-Polierpad S 2500, Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex320234
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     320234
EAN/GTIN:
     4030293118997
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125 x 150

Produktbeschreibung:

  • zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen,ohne Poliermittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
S 2500
passend für:
LE 14-7 125 INOX,ORE 2-125 EC/EC Set
Typ:
Polierscheibe
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,88*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 7,91*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 5,63*
€ 8,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
318.191
ab € 5,46*
Ähnlich
FLEX
386.278
ab € 32,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.