Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Satiniermaschine LP 1503 VR-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satiniermaschine LP 1503 VR-Set
Satiniermaschine LP 1503 VR-Set
Artikel-Nr.:
     415-flex319.015
Hersteller:
     Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
     319015
EAN/GTIN:
     4030293118539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Satiniermaschine
Schleifroller
satiniermaschine flex
satiniermaschine

Produktbeschreibung:

  • VR-Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
  • verstellbare Schutzhaube für Schleifwerkzeuge bis Ø 115 mm
  • Schleifwerkzeugwechsel werkzeuglos über Rändelschraube
  • stufenlos einstellbare Drehzahl zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen
  • 4 m Netzkabel mit flexrotem Stecker

Produktdaten:

  • Leistungsabgabe: 700 Watt
  • max. Werkzeug-Ø: 115 mm
  • Werkzeugbreite: 100 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 1.200 - 3.700 / min

Lieferumfang:

  • 1 Luftpumpe
  • 1 Gummiluftrolle
  • 1 Antriebsrolle
  • 1 Satz Distanzringe
  • 1 Schleifvlies K280/320
  • 1 Schleifhülse K 60
  • 1 Schleifhülse K 100
  • 1 Schleifhülse K 180
  • 1 Schleifvlies-Hülse K 180/240
  • 1 Schleifvlies-Hülse K 400
  • 1 Schleif-Polierhülse K 600
  • 1 Schleif-Polierhülse K 1500
  • 2 Klett-Treibriemen
  • 1 Klett-Vliesband A 180
  • 2 Klett-Schleifbänder K 120
  • 1 Klett-Polierband K 1500
  • 1 Kunststoff-Tragekoffer mit Einlage
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Spannung:
230 Volt
Leistung:
1200 Watt
Werkzeugaufnahme:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Flex, Band-Feilmaschine, Schweißnaht-Bandschleifer, Rohr-Bandschleifer, Fingerschleifer, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, satinieren, strukturieren, polieren, bürsten, glätten, entrosten, entgraten, feilen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 544,37*
€ 587,39*
Lager 415
Frei Haus
ab € 544,46*
€ 629,64*
Frei Haus
ab € 582,01*
€ 656,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,64*
€ 749,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,27*
€ 698,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,43*
€ 676,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,46*
€ 647,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
255731
ab € 22,17*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
303054
ab € 62,99*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
250522
ab € 4,48*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
250509
ab € 10,48*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
250510
ab € 10,36*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
250512
ab € 10,36*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
250513
ab € 10,36*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
251624
ab € 59,36*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
251625
ab € 94,58*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
251626
ab € 71,98*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
256973
ab € 18,14*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
256974
ab € 18,23*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
256975
ab € 18,14*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
256976
ab € 18,14*
Zubehör
Flex Elektrowerkzeuge
281069
ab € 4,475*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG