Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband MESHFLEX A 400, 533 x 9 mm, 3 Stück für BME,BRE,FBE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifband MESHFLEX A 400, 533 x 9 mm
Schleifband MESHFLEX A 400, 533 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex318671
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     318671
EAN/GTIN:
     4030293118331
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband

Produktbeschreibung:

  • passend für: BME 18.0-EC/5.0 Set, BME 18.0-EC C, BRE 8-4 9, BRE 8-4 INOX Set und FBE 8-4 140
  • zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
  • Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
  • geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Körnung:
A 400
Länge:
533 mm
Typ:
Schleifband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 24,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,95*
€ 24,25*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 19,73*
€ 27,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 31,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,57667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
317.969
ab € 36,26*
Ähnlich
FLEX
318.663
ab € 17,03*
Ähnlich
FLEX
434.868
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.