Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband ZIRCOFLEX P 120, 533 x 4 mm, 10 Stück für BME,BRE,FBE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifband ZIRCOFLEX P 120, 533 x 4 mm
Schleifband ZIRCOFLEX P 120, 533 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex303623
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     303623
EAN/GTIN:
     4030293105843
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

Produktbeschreibung:

  • passend für: BME 18.0-EC/5.0 Set, BME 18.0-EC C, BRE 8-4 9, BRE 8-4 INOX Set und FBE 8-4 140
  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Körnung:
P 120
Länge:
533 mm
Typ:
Schleifband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 18,48*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,02*
€ 21,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 27,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.538
ab € 18,46*
Ähnlich
FLEX
257.101
ab € 15,33*
Ähnlich
FLEX
303.615
ab € 12,83*
Ähnlich
FLEX
434.655
ab € 15,27*
Ähnlich
FLEX
434.698
ab € 15,33*
Ähnlich
FLEX
434.736
ab € 26,77*
Ähnlich
FLEX
434.795
ab € 15,31*
Ähnlich
FLEX
434.825
ab € 18,59*
Ähnlich
FLEX
223670
ab € 24,97*
Ähnlich
FLEX
434760
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.