Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbandschleifer LBR 1506 VRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbandschleifer LBR 1506 VRA
Rohrbandschleifer LBR 1506 VRA
Rohrbandschleifer LBR 1506 VRA - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex282499
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     282499
EAN/GTIN:
     4030293093157
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Rohrbandschleifer

Ob im Geländerbau oder im Behälterbau, für alle Oberflächenbearbeitungen hat FLEX das passende Gerät. Natürlich verfügen alle Maschinen über eine Drehzahlregelung, um für die unterschiedlichen Anforderungen jederzeit die optimale Leistung bieten zu können.

Produktbeschreibung:

  • Motor hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
  • Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltungmittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
  • Schleifbandspannung stufenlos einstellbar, passend zum Rohrdurchmesser von 10 - 250 mm
  • Schleifbandwechsel schnell und einfach
  • Handgriff direkt über dem Schleifband für ermüdungsfreies Arbeiten
  • stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit
  • verschleifen von Schweißnähten direkt auf vorderer Kontaktrolle bei verriegeltem, vorderen Schwenkarm
  • verschleifen von Rohren zwischen beiden Rollen bei entriegeltem, vorderen Schwenkarm, das Schleifband umschlingt das Rohr und passt sich dem jeweiligen Rohrdurchmesser an
  • ist auch in 110 V erhältlich
  • Leistungsabgabe: 700 Watt
  • Bandgeschwindigkeit: 10 - 30 m/sec
  • Bandabmessung: 40 x 618 mm
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 seitlicher Handgriff
  • 1 Schleifband ZIRCOFLEX P 60
  • 1 Schleifband ZIRCOFLEX P 120
  • 1 Schleifband ZIRCOFLEX P 240
  • 1 Innensechskantschlüssel SW 5
  • 1 Innensechskantschlüssel SW 6
  • 1 Innensechskantschlüssel SW 3
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
115 mm
Länge:
498 mm
Leistung:
1200 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe: Rohrpolierer, Rohrschleifer, Rohrschleifmaschine, rohrbandschleifer flex, bandschleifer (elektrisch), abtragen, Flex, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Schleifer LK 604, Schleifer SUPRAFLEX-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,24*
€ 888,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,17*
€ 855,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,29*
€ 798,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,45*
€ 785,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,68*
€ 768,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
391.174
ab € 409,82*
Ähnlich
FLEX
419.206
ab € 420,19*
Ähnlich
FLEX
521574
ab € 444,99*
Ähnlich
FLEX
259540
ab € 556,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.