|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-flex259.540 Herst.-Nr.: 259.540 EAN/GTIN: 4030293068261 |
| | |
|
|  |  |
 | Fingerschleifer ST 1005 VE Produktbeschreibung: - VE-Elektronik mit stufenloser Hubzahlvorwahl über Stellrad
- freie Sicht auf das Werkzeug
- Schleifschuhe 2 stück mit Klett-Schleifkissen 39 x 60 mm bereits enthalten
- durch die lineare Bewegung des schräg gestellten Schleifkissens kommt der Fingerschleifer in Winkel und Kanten, insbesondere mit dem spitzten Schleifschuh
- kurzer, kompakter Motor
- handliche, leichte Bauform
- für perfektes Finish von Stahl- und Edelstahloberflächen an schwer zugänglichen Stellen
- großer Hub für effizientes Arbeiten
- schneller Kettenverschluss zur Befestigung von Schleifmitteln - ohne Kleben und Klemmen
- 4 m Netzkabel mit flexrotem Stecker
Technische Daten: - Leistungsaufnahme: 400 Watt
- Leistungsabgabe: 220 Watt
- Schleifkörper: 39 x 60 mm
- Hub: 8 mm
- Leerlaufhubzahl: 1200 - 4500 / min
- Gewicht: 2,20 kg
Lieferumfang: - 2 Schleifschuhe mit Klett-Schleifkissen
- 10 Klett-Schleifpapier P 60, 10 Klett-Schleifpapier P 120
- 10 Klett-Schleifpapier P 180
- 10 Klett-Vlies A 240 39 x 60
- 1 Innensechskantschlüssel SW 3
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flex, Satiniermaschine, Band-Feilmaschine, Schweißnaht-Bandschleifer, Rohr-Bandschleifer, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, satinieren, strukturieren, polieren, bürsten, glätten, entrosten, entgraten, feilen |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 469,06* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 461,65* | € 486,55* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 432,19* | € 488,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|