Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Anbohrhilfe mit Spannschelle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-flex259.491
Hersteller:
Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:
259.491
EAN/GTIN:
4030293068100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrhilfe
Anbohrhilfe mit Spannschelle
Produktbeschreibung:
für BH 612 VR; BH 812 VV
für Bohrkronen mit Nutzlänge bis 180 mm
... >
Elektrowerkzeuge
>
Flex Elektrowerkzeuge
>
Kernbohrtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Flex
,
Kernbohrmaschine
,
Kernbohrungen
,
Trockenbohrungen
,
Tockenkernbohrung
,
bohren
,
Sacklochbohrer
,
Dübelbohreinheit
,
Bohrständer
,
Wasserdruckbehälter
,
Mauerwerk
,
Beton
,
Kalksandstein
,
Klinker
,
abrasive Materialien
,
Heizungsbau
,
Kaminbau
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
–
€ 101,01*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 93,08*
€ 109,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flex Absaugschlauch f.Wassersamm. Nr. 255506
Flex Elektrowerkzeuge
255506
ab € 63,61*
Ähnlich
Flex Schlauch PVC o.G. LW13 + Nr. 255505
Flex Elektrowerkzeuge
255505
ab € 16,93*
Ähnlich
Flex Schlauchanschluss kompl. Nr. 255507
Flex Elektrowerkzeuge
255507
ab € 53,28*
Ähnlich
Flex Verlängerungsstab Alu-Rd22x330 Nr. 255468
Flex Elektrowerkzeuge
255468
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG