Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Schleifvlies A 240, 39 x 60 mm, 10 Stück für ST 1005 VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klett-Schleifvlies A 240, 39 x 60 mm
Klett-Schleifvlies A 240, 39 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex258302
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     258302
EAN/GTIN:
     4030293061729
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe

Flex Zubehör: Klett-Schleifvlies A 240, 39 x 60 mm, 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Körnung:
A 240
Länge:
60 mm
passend für:
ST 1005 VE
Typ:
Schleifvlies
Weitere Suchbegriffe: Filzband, Flex, Kehlnachtscheibe, Klett-Schleifpapier, Klett-Schleifvlies, Profilierstein, Schleifschuh, Schleifvlies MESHFLEX
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,11*
€ 23,09*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 23,09*
Lager 415
unbekannt
pro Paket
€ 19,95*
ab € 18,76*
€ 26,52*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 30,22*
pro Paket
€ 4,80*
ab € 22,60*
€ 31,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380.717
ab € 17,76*
Ähnlich
FLEX
380.946
ab € 14,47*
Ähnlich
FLEX
408.255
ab € 20,94*
Ähnlich
FLEX
381160
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.