Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Vlies A 240 rot, D: 90 x 100 mm für BSE,BRE,BME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifhülsen Vlies A 240 rot, Ø 90 x 100 mm
Schleifhülsen Vlies A 240 rot, Ø 90 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex256289
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     256289
EAN/GTIN:
     4030293051980
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
  • Anlauffarben an Schweißnähten lassensich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
  • geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
rot
Körnung:
A 240
Typ:
Schleifhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 19,33*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,01*
€ 20,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 26,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.285
ab € 25,18*
Ähnlich
FLEX
256.288
ab € 12,05*
Ähnlich
FLEX
318.175
ab € 14,46*
Ähnlich
FLEX
434.507
ab € 19,30*
Ähnlich
FLEX
434.531
ab € 23,38*
Ähnlich
FLEX
436.429
ab € 15,26*
Ähnlich
FLEX
434590
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.