Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Vlies A 100 braun, D: 90 x 100 mm für BSE,BRE,BME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifhülsen Vlies A 100 braun, Ø 90 x 100 mm
Schleifhülsen Vlies A 100 braun, Ø 90 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex256288
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     256288
EAN/GTIN:
     4030293051973
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
  • Anlauffarben an Schweißnähten lassensich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
  • geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
braun
Körnung:
A 100
Typ:
Schleifhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 16,99*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,12*
€ 17,04*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,05*
€ 19,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 26,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.285
ab € 21,75*
Ähnlich
FLEX
318.175
ab € 14,43*
Ähnlich
FLEX
434.507
ab € 19,33*
Ähnlich
FLEX
434.531
ab € 23,37*
Ähnlich
FLEX
436.429
ab € 15,27*
Ähnlich
FLEX
434590
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.