Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Zircon-Korund P 180 braun, D: 90 x 100 mm, 5 Stück für BSE,BRE,BME


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schleifhülsen Zircon-Korund P 180 braun, Ø 90 x 100 mm
Schleifhülsen Zircon-Korund P 180 braun, Ø 90 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex256287
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     256287
EAN/GTIN:
     4030293051966
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
blau
Körnung:
P 180
Typ:
Schleifhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,22*
€ 33,66*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,26*
€ 34,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 35,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,33*
€ 40,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.285
ab € 25,18*
Ähnlich
FLEX
434.574
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.