Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex240311 Herst.-Nr.: 240311 EAN/GTIN: 4030293023239 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Winkelschleifer L 1503 VR, L 1506 VR,L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, PE 14-1 180, PE 14-2 150, PE 14-2 150 P-Set, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, PE 150 18.0-EC, PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set und PE 150 18.0-EC/5.0 Set
- 12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln
- gedämpft
- bis max.: 10.000 U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Durchmesser: | 115 mm | Typ: | Schleifteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flex schleifteller, haftstützteller, CERAFLEX, Fächerschleifscheibe, Flex, Kehlnahtscheibe, Klett-Schleifpapier PURFLEX, Klett-Schleifteller, Polierfächerscheibe, Trennscheibe, ZIRCOFLEX |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,81* | € 18,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,90* | € 18,15* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,02* | € 21,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,38* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|