Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller elastisch D: 170 mm für DCG,L,LG,LK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifteller elastisch Ø 170 mm, mit Spannmutter M 14
Schleifteller elastisch Ø 170 mm, mit Spannmutter M 14
Artikel-Nr.:
     415-flex124079
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     124079
EAN/GTIN:
     4030293006096
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Produktbeschreibung:

  • passend für: DCG L 26-6 230 G-Set, DCG L 26-6 230 Set, L 21-6 230, L 21-8 180 und L 26-6 230
  • zur Aufnahme von Fiberschleifscheiben
  • elastisch
  • mit Spannmutter M 14
Weitere Informationen:
Durchmesser:
170 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: Klemmmutter, Spannmutter, flex schleifteller, haftstützteller, Antistatik-Muffe, Flex, Handgriff, Innensechskantschlüssel, Schleifteller elastisch, Spannflansch, Stirnloschschlüssel, Tellerbürste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,24*
€ 22,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,24*
€ 22,31*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,88*
€ 25,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,79*
€ 29,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
358.614
ab € 41,25*
Ähnlich
FLEX
364.592
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.