Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkarren K 1331 L, H: 1300 mm Lufträder, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketkarren K 1331 L, H: 1300 mm Lufträder
Paketkarren K 1331 L, H: 1300 mm Lufträder
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraK1331L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1331L
EAN/GTIN:
     4017976133102
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Bereifung für Kufenkarre

Paketkarre 300 kg Tragkraft, Höhe 1300 mm mit Kunststoff-Gleitkufen und Stahlblech- und Klappschaufel - wahlweise mit Vollgummiräder, Lufträdern oder PU-Rädern.

Produktbeschreibung:

  • handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Sicherheitsgriffe
  • Räder auf Kunststoff-Felgen
  • Naben mit Rollenlager
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
  • Zerlegte Anlieferung!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
580 mm
Gewicht:
16,5 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Schaufelbreite:
320 - 250 mm
Schaufellänge:
250 - 500 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Paketkarren
Weitere Suchbegriffe: Kufenkarrenbereifung, Paketkarre, Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, bereifung für kufenkarre, kistenkarre luftbereifung, Alukarren, Fetra, Paketkarren, Paketroller, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,96*
€ 189,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 190,36*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 191,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,97*
€ 194,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 180,92*
€ 225,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,10*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.