Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paketkarren K 1330, 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Paketkarren K 1330, 1300 mm
Artikel-Nr.:  415-fetraK1330
Hersteller:  Fetra
Herst.-Nr.:  K1330
EAN:  4017976813301

Artikeldetails:

  • Paketkarren K 1330, 1300 mm
  • handlicher Stahlrohrkarren mit großer Stahlrohr-Klappschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm lang und 250 mm breit
  • pulverbeschichtet
  • Sicherheitsgriffe
  • Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststofffelgen
  • Naben mit Rollenlager
  • mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand
  • Tragkraft: 300 kg
  • Höhe: 1300 mm
  • Schaufellänge: 500 mm
  • Schaufelbreite: 250 mm
  • Gesamtbreite: 580 mm
  • Bereifung: Vollgummi-Bereifung: 250 x 60 mm
  • RAL: 5007
  • Gewicht: 18 kg
... > Transportgeräte > Karren > Paketkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren, Alukarren, Paketkarren, Paketroller
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 157,64*
Baupunkt-Hain
10 Tage
€ 6,95*
€ 157,85*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fetra
1762
€ 2,85*
€ 3,39
Zubehör
Fetra
1753
€ 17,10*
€ 20,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG