Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkarren K 1326 V, H: 1300 mm Vollgummiräder, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketkarren K 1326 V, H: 1300 mm Vollgummiräder
Paketkarren K 1326 V, H: 1300 mm Vollgummiräder
Paketkarren K 1326 V, H: 1300 mm Vollgummiräder, Collage
Artikel-Nr.:
     415-fetraK1326V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1326V
EAN/GTIN:
     4017976813264
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre

Paketkarre 300 kg Tragkraft, Höhe 1300 mm, Stahlblech- und Klappschaufel - wahlweise mit Vollgummiräder, Lufträdern oder PU-Rädern.

Produktbeschreibung:

  • handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Sicherheitsgriffe
  • Räder auf Kunststoff-Felgen
  • Naben mit Rollenlager
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
  • Zerlegte Anlieferung!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
580 mm
Gewicht:
19,5 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
250 x 56 mm
Schaufelbreite:
320 - 250 mm
Schaufellänge:
250 - 500 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Paketkarren
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Alukarren, Fetra, Paketkarren, Paketroller, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,29*
€ 188,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 188,49*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 189,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,83*
€ 192,25*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,87*
€ 222,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.