Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Paketkarren K 1116 V, 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketkarren K 1116 V, 1150 mm
Paketkarren K 1116 V, 1150 mm
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraK1116V
Herst.-Nr.:
     K1116V
EAN/GTIN:
     4017976611167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Paketkarre
Postkarre
Sackkarre

Paketkarren K 1116 V, 1150 mm

Produktbeschreibung:

  • handlicher Stahlrohrkarren
  • stabile Schweißkonstruktion
  • mit Stahlblech-Schaufel 150 mm lang und 400 mm breit und Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm lang und 330 mm breit
  • pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Sicherheitsgriffe
  • Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststofffelgen
  • Naben mit Rollenlager

Technische Daten:

  • Tragkraft: 250 kg
  • Höhe: 1150 mm
  • Schaufellänge: 150/500 mm
  • Schaufelbreite: 400/330 mm
  • Gesamtbreite: 620 mm
  • Vollgummi-Bereifung: 250 x 60 mm
  • Gewicht: 17 kg

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, paketkarre vollgummi, Fetra, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren, Alukarren, Paketkarren, Paketroller
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 125,43*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 115,40*
€ 138,12*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 148,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1762
ab € 2,77*
Zubehör
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
1753
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG