Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren B 1327 L, H: 1600 mm Luftrad 260 x 85 mm, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarren B 1327 L, H: 1600 mm Luftrad 260 x 85 mm
Stahlrohrkarren B 1327 L, H: 1600 mm Luftrad 260 x 85 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraB1327L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1327L
EAN/GTIN:
     4017976851327
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stapelkarre aus Stahlrohr mt Standardschaufel.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • Sicherheitsgriffe
  • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
  • Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw
  • Zerlegte Anlieferung - leichte Selbstmontage!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
580 mm
Gewicht:
15 kg
Höhe:
1600 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufellänge:
250 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Stahlrohrkarren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,50*
€ 179,61*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 144,90*
€ 180,36*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,20*
€ 183,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 183,80*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,85*
€ 211,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.