Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren B 1325 L, H: 1300 mm Luftrad 260 x 85 mm, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarren B 1325 L, H: 1300 mm Luftrad 260 x 85 mm
Stahlrohrkarren B 1325 L, H: 1300 mm Luftrad 260 x 85 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetraB1325L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1325L
EAN/GTIN:
     4017976013251
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stapelkarre aus Stahlrohr, Höhe 1300 mm mit Standardschaufel.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet, blau, RAL 5007
  • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
  • Bügel oben und Querstreben durchgebogen
  • Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Luftbereifung
Breite:
580 mm
Gewicht:
14 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
260 x 85 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufellänge:
250 mm
Tragkraft:
300 kg
Typ:
Stahlrohrkarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 138,54*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 139,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,17*
€ 141,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 142,42*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,39*
€ 164,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,95*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.