Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrkarren B 1215, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Stahlrohrkarren B 1215, 1200 mm
Artikel-Nr.:  415-fetraB1215
Hersteller:  Fetra
Herst.-Nr.:  B1215
EAN:  k.A.
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Stahlrohrkarren B 1215, 1200 mm
  • handlicher Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufel
  • stabile Schweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet
  • Sicherheitsgriffe
  • Kunststofffelgen
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Versand erfolgt in zerlegtem Zustand
  • Tragkraft: 350 kg
  • Höhe: 1200 mm
  • Schaufellänge: 150 mm
  • Schaufelbreite: 450 mm
  • Gesamtbreite: 620 mm
  • Bereifung: Vollgummi-Bereifung: 250 x 60 mm
  • RAL: 5007
  • Gewicht: 18,5 kg
... > Transportgeräte > Karren > Stahlrohrkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stahlrohrkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren, Alukarren, Paketkarren, Paketroller
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Hertzsch_und_Zeitler 5 Tage Frei Haus € 122,07*
Baupunkt-Hain 10 Tage € 6,95* € 122,08*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  122,08* €  145,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Handgriff 1762 mit Sicherheitsbügel
Fetra
1762
€ 2,71* € 3,22
Zubehör Kunststoff-Gleitkufen 1753 mit Clips
Fetra
1753
€ 16,25* € 19,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG