Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ESD-Tischwagen 9403, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Tischwagen 9403, Tragkraft 500 kg
ESD-Tischwagen 9403, Tragkraft 500 kg
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra9403
Herst.-Nr.:
     9403
EAN/GTIN:
     4017976494036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen

ESD-Tischwagen 9403, Tragkraft 500 kg

Produktbeschreibung:

  • elektrisch leitfähige Ausführung
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, dunkelgrau
  • Schraub- und Steckkonstruktion
  • Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Technische Daten:

  • Tragkraft: 500 kg
  • Raddurchmesser: 200
  • Außenmaße (LxBxH): 1390 x 800 x 905 mm
  • Ladefläche (LxB): 1200 x 800 mm
  • Etagenhöhen: 270, 905 mm
  • Bereifung: Vollgummi-Bereifung
  • Gewicht: 61 kg
Weitere Suchbegriffe: Fetra, Transportwagen, Plattenwagen, Schiebebügelwagen, Werkstattwagen, Etagenwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Packwagen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 514,68*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 457,77*
€ 519,42*
Lager 415
Frei Haus
ab € 451,92*
€ 524,25*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 548,66*
€ 577,66*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 524,82*
€ 582,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,25*
€ 623,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,87*
€ 587,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,84*
€ 562,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,92*
€ 537,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
9401
ab € 372,80*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
9402
ab € 389,88*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
9400
ab € 313,78*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
9422
ab € 539,61*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
9423
ab € 627,27*
Ähnlich
Primary Image
fetra Fechtel Transportgeräte
9420
ab € 440,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG