Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8583-3, Drahtgitterwände und Flügeltür,1200x800 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8583-3, Drahtgitterwände und Flügeltür, 1200 x 800 mm
Paketwagen 8583-3, Drahtgitterwände und Flügeltür, 1200 x 800 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8583-3
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-3
EAN/GTIN:
     4017976858333
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Paketwagen mit Doppelflügeltüren.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • Schraubkonstruktion
  • Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
  • Doppelflügeltür an der offenen Längsseite, Stahlrohr-Rahmen
  • in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss
  • abschließbar durch Vorhängeschloss
  • Türflügel an die Stirnwände klappbar
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Nutzhöhe: 1530 mm
  • Etagenhöhen: 269 mm

Das Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
830 mm
Gewicht:
73 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1369 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Paketwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,69*
€ 529,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,89*
€ 529,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,66*
€ 531,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,68*
€ 532,34*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,27*
€ 644,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,56*
€ 767,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,22*
€ 745,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,70*
€ 730,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,28*
€ 709,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,27*
€ 660,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,62*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,86*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.