Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8341, 5 Böden, 1000 x 600 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8341, 5 Böden, 1000 x 600 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8341, 5 Böden, 1000 x 600 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8341
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8341
EAN/GTIN:
     4017976083414
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 569, 869, 1169, 1469 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
5
Breite:
609 mm
Gewicht:
75 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,24*
€ 422,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,80*
€ 422,01*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 365,99*
€ 431,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,77*
€ 441,54*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,56*
€ 506,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,63*
€ 602,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,96*
€ 580,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,20*
€ 569,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,76*
€ 543,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,18*
€ 519,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,56*
€ 508,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,87*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,55*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,60*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,82*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,71*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,92*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,39*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,31*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.