Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8302, 4 Böden 1000x700 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8302, 4 Böden 1000 x 700 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8302, 4 Böden 1000 x 700 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302
EAN/GTIN:
     4017976083025
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
4
Breite:
709 mm
Gewicht:
69 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,23*
€ 383,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,95*
€ 384,01*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,33*
€ 384,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,12*
€ 385,82*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,97*
€ 471,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,23*
€ 560,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,27*
€ 547,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,05*
€ 536,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,17*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,60*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,71*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,67*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.