Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8120, 3 Einlegekästen, 850 x 500 mm, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8120, 3 Einlegekästen, 850 x 500 mm, Tragkraft 400 kg
Etagenwagen 8120, 3 Einlegekästen, 850 x 500 mm, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8120
EAN/GTIN:
     4017976181202
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 2 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Tragkraft pro Einlegekasten: 120 kg
  • Bereifung: Vollgummi-Bereifung

Etagenhöhen:

  • fetra8120: 228, 628, 1028 mm
  • fetra8121,8122,8123: 269, 669, 1069 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
509 mm
Gewicht:
54 kg
Höhe:
1511 mm
Kästen:
3
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Länge:
1019 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Einlegeboden, Einlegekasten, Fetra, Kommissionierwagen, Längswand, Längswände, Paketwagen, Plattenwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwand, Stirnwände, Tischwagen, Transportwagen, Werkstattwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,36*
€ 436,07*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 374,84*
€ 438,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,01*
€ 446,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 413,46*
€ 466,32*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,64*
€ 516,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,47*
€ 589,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,57*
€ 577,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,54*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,72*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 49,04*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,22*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,71*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.