Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 160 x 40 mm mit Feststeller, TPE-Bereifung, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle 160 x 40 mm mit Feststeller und TPE-Bereifung
Lenkrolle 160 x 40 mm mit Feststeller und TPE-Bereifung
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71613
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71613
EAN/GTIN:
     4017976716138
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
  • Kunststoff-Felgen
  • Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz
  • sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
  • Reifen nicht kreidend (spurlos)
  • mit Feststeller
  • Bauhöhe: 165 mm (71612) / 196 mm (71613) / 237 mm (71614)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71612) / 135 x 110 mm (71613,71614)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71612) / 105 x 75/80 mm (71613,71614)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71612) / 11 mm (71613,71614)
Weitere Informationen:
Ausführung:
TPE
Bereifung:
TPE-Bereifung
Radgröße:
160 x 40 mm
Tragkraft:
200 kg
Typ:
Lenkrolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 32,67*
5 Tage
21
1
€ 7,50*
ab € 24,14*
€ 32,83*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,08*
€ 33,25*
7 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 26,11*
€ 34,60*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,15*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71623
ab € 10,72*
Zubehör
Fetra
71603
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.