Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 220 x 70 mm, Luftbereifung, Feststeller, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle 220 x 70 mm, Luftbereifung, Feststeller
Lenkrolle 220 x 70 mm, Luftbereifung, Feststeller
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71515
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71515
EAN/GTIN:
     4017976016672
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Rad mit schwarzem Luftreifen
  • Stahlblechfelge
  • Nabe mit Rollenlager
  • mit Feststeller
  • Bauhöhe: 250 mm
  • Plattengröße: 135 x 110 mm
  • Schraublochabstände: 105 x 75/80
  • Schraublochdurchmesser: 11 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbereifung
Bereifung:
Luftbereifung
Radgröße:
220 x 70 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle mit feststeller luft 150kg, transportgeräte rolle, transportgeräterollen luftbereifung, Bockrolle, Breifung, Fetra, Luft, PU-geschäumt, Räder, Rollen, Vollgummi
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 82,19*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,04*
€ 82,28*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 83,00*
9 Tage
25
€ 5,50*
ab € 66,78*
€ 84,44*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,61*
€ 98,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71525
ab € 35,63*
Zubehör
Fetra
71505
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.