Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125 x 40 mm, mit Feststeller, Polyurethan-Bereifung, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle 125 x 40 mm, mit Feststeller, Polyurethan-Bereifung
Lenkrolle 125 x 40 mm, mit Feststeller, Polyurethan-Bereifung
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71312
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71312
EAN/GTIN:
     4017976713120
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 125 mm pu...

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung
  • mit Feststeller
  • Alu-Felgen
  • Naben mit Kugellager
  • leichter geräuscharmer Lauf, hohe Lebensdauer
  • beständig gegen viele aggressive Medien
  • Bauhöhe: 165 mm (71312) / 196 mm (71313) / 237 mm (71314)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71312) / 135 x 110 mm (71313,71314)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71312) / 105 x 75/80 mm (71313,71314)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71312) / 11 mm (71313,71314)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyurethan
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Radgröße:
125 x 40 mm
Tragkraft:
200 kg
Typ:
Lenkrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 75,66*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 76,04*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 61,22*
€ 77,39*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 77,59*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,10*
€ 90,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71322
ab € 45,06*
Zubehör
Fetra
71302
ab € 46,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.