Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200 x 50 mm, nicht kreidend, mit Feststeller, Tragkraft 205 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle 200 x 50 mm, Räder nicht kreidend, mit Feststeller
Lenkrolle 200 x 50 mm, Räder nicht kreidend, mit Feststeller
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71114
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71114
EAN/GTIN:
     4017976711140
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller vollgummi...

Produktbeschreibung:

  • mit Feststeller
  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • mit blaugrauen Vollgummireifen, nicht kreidend (spurlos)
  • Kunststofffelgen
  • Naben mit Rollenlager
  • Bauhöhe: 165 mm (71112) / 196 mm (71113) / 237 mm (71114)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71112) / 135 x 110 mm (71113,71114)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71112) / 105 x 75/80 mm (71113,71114)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71112) / 11 mm (71113,71114)
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummibereifung
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
205 kg
Typ:
Lenkrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 37,66*
6 Tage
21
€ 7,50*
ab € 31,87*
€ 37,71*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,18*
€ 38,19*
21 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 33,20*
€ 38,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,84*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71124
ab € 19,49*
Zubehör
Fetra
71104
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.