Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bockrolle 125 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 125 x 38 mm
Bockrolle 125 x 38 mm
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71022
Herst.-Nr.:
     71022
EAN/GTIN:
     4017976016702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle vollgummi

Bockrolle 125 x 38 mm

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder mit schwarzem Vollgummi-Reifen
  • Kunststofffelgen
  • Naben mit Rollenlager

Technische Daten:

  • Radgröße: 125 x 38 mm
  • Bauhöhe: 155 mm
  • Plattengröße: 105 x 80 mm
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm
  • Tragkraft: 100 kg
Weitere Suchbegriffe: Fetra, Transportwagen, Plattenwagen, Werkstattwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Packwagen, Griffroller, Paketroller, Kistenroller, Kistenwagen, Eurokasten-Roller, Eurokasten-Wagen, Montagewagen, Sichtlagerkästen, Eurokästen, Beistellwagen, Räder und Rollen, Vollgummiräder, Lufträder, Lenk- und Bockrollen, Luft-Bereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummi-Bereifung spurlos, Elastic-Bereifung, Polyurethan-Bereifung, Vollgummi-Bereifung elektrisch leitfähig, Polyamid-Räder, nicht kreidend, streifenfrei, Bockrollen, Lenkrollen, Rad, Reifen, Rolle
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
1
€ 10,90*
€ 4,84*
Lager 415
5
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 5,60*
14 Tage
k.A.
1
€ 6,40*
ab € 5,45*
€ 6,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
71023
ab € 7,87*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
71024
ab € 8,74*
Ähnlich
Detailbild
fetra Fechtel Transportgeräte
71525
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG