Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handhydraulik-Stapler 6855, 88 - 1500 mm Hub, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhydraulik-Stapler 6855, 88 - 1500 mm Hub, Tragkraft 500 kg
Handhydraulik-Stapler 6855, 88 - 1500 mm Hub, Tragkraft 500 kg
Handhydraulik-Stapler 6855, 88 - 1500 mm Hub, Tragkraft 500 kg - Anwendung
Fetra-Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6855
Herst.-Nr.:
     6855
EAN/GTIN:
     4017976068558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler

Handhydraulik-Stapler 6855, 88 - 1500 mm Hub, Tragkraft 500 kg

Produktbeschreibung:

  • für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät
  • stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil, Bedienung über Zugdeichsel
  • Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen
  • 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon
  • Lenkrollen mit Feststeller

Technische Daten:

  • Tragkraft: 500 kg
  • Hubbereich: 88 - 1500 mm
  • Hub pro Deichselschlag: 20 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite: 160 mm
  • Tragbreite: 540 mm
  • Lastschwerpunktabstand: 585 mm
  • Gesamtmaße (LxBxH): 1604 x 794 x 2010 mm
  • Lenkräder: Polyurethan 150 x 40 mm
  • Gabelrollen: Nylon 80 x 70 mm
  • Gewicht: 210 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, Fetra, Gabelhubwagen, Scheren-Hubwagen, Hochhubwagen, Hand-Stapler, Hubtischwagen, Maschinenheber, Hebetechnik, Hubwagen, Palettenwagen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 773,52*
Lager 415
Frei Haus
ab € 693,18*
€ 798,70*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 825,49*
€ 846,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,70*
€ 950,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 749,62*
€ 892,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,28*
€ 857,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,18*
€ 824,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6856
ab € 787,81*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6834
ab € 473,96*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6835
ab € 512,07*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6837
ab € 590,68*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6890
ab € 264,31*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6891
ab € 358,30*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6831
ab € 256,63*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6832
ab € 334,92*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6836
ab € 512,07*
Ähnlich
fetra Fechtel Transportgeräte
6833
ab € 381,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG