Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6832, 330 - 910 mm Hub, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hubtischwagen 6832, 330 - 910 mm Hub, Tragkraft 250 kg
Hubtischwagen 6832, 330 - 910 mm Hub, Tragkraft 250 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6832
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6832
EAN/GTIN:
     4017976068329
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Hubtischwagen mit kräftigen Rohrschiebebügel und Hydraulikpumpt.

Produktbeschreibung:

  • Profilstahl-Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • kräftiger Rohrschiebebügel, feststehend verschraubt
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben, Bedienung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststeller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Breite:
500 mm
Gewicht:
78 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
830 mm
Länge:
1020 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Typ:
Hubtischwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 474,11*
€ 527,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,04*
€ 538,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,36*
€ 543,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 497,35*
€ 552,46*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,59*
€ 615,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,49*
€ 732,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,90*
€ 710,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 584,97*
€ 696,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,79*
€ 675,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,65*
€ 645,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.