Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Gabelhubwagen 6815,85-800 mm Hub, Tragkraft 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheren-Gabelhubwagen 6815, 85 - 800 mm Hub, Tragkraft 1000 kg
Scheren-Gabelhubwagen 6815, 85 - 800 mm Hub, Tragkraft 1000 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6815
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6815
EAN/GTIN:
     4017976068152
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen

Scheren-Gabelhubwagen mit hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert.

Produktbeschreibung:

  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet
  • stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz
  • Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken, Lenkeinschlag 2 x 100°
  • Tragbreite: 540 mm
  • Gabelrollendurchmesser: 80 mm
  • Lenkräder: Vollgummi
  • Gabelrollen: Nylon
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Breite:
540 mm
Gabelbreite:
160 mm
Gabellänge:
1165 mm
Gewicht:
110 kg
Länge:
1540 mm
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Scheren-Gabelhubwagen
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, scherengabelhubwagen fetra gabellänge 1165, hubwagen einschere, scherengabelhubwagen fetra, Fetra, Gabelhubwagen, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 742,35*
€ 816,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,77*
€ 832,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,07*
€ 832,47*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 775,49*
€ 855,37*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,42*
€ 952,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,49*
€ 1.133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,76*
€ 1.117,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 919,98*
€ 1.094,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,80*
€ 1.055,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,19*
€ 1.006,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,42*
€ 985,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.